Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN87670000 GANCI PORTA PINZE - N87670000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN87670000 GANCI PORTA PINZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077855633

Artikelnummer

ABCN87670000

Herstellernummer

N87670000

Hersteller

ABC

In metallo, nichelati Ideali per il prelievo frequente di utensili ed oggetti vari, per appenderli in modo ordinato facilitandone la presa Adatti per pannelli dotati di foro quadro 10x10 mm Per pannelli forati N 8762 e armadi N 8775 Fissaggio ad incastro con bloccaggio a vite (anticaduta)Tipo doppio lungo Per pinze (Grip) ed estrattori di dimensioni ingombranti Lunghezza 170 mm Larghezza 29 mm