Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90485000 ARMADI+PORTE SC.1500X600X2000 - N90485000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90485000 ARMADI+PORTE SC.1500X600X2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566206188

Artikelnummer

ABCN90485000

Herstellernummer

N90485000

Hersteller

ABC

In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro Per contenere in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili Chiusura con serratura a cilindro, con 2 chiavi Senza accessori Colore BLU RAL 5012Profondita 600 mm Completo di: 4 ripiani Dimensioni LxPxh 1428x2000 mm