ABC TOOLS SPA - ABCN90978900 LAMPADA DA LAVORO I-VIEW - N90978900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Mit Schalter - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
5708997350263
Artikelnummer
ABCN90978900
Herstellernummer
N90978900
Hersteller
ABC
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Accensione e spegnimento mediante sensore sensibile al movimento della mano Nastro regolabile in tessuto antiallergico Peso 120 g


