Startseite

ACOME S.A - AS2B1017A 48 FO CLT DIEL 50/125 OM3 LSZH US

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1017A 48 FO CLT DIEL 50/125 OM3 LSZH US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 48

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Kabel längswasserdicht - ja

Packung

  • 2100 M

EAN

7449075699994

Artikelnummer

AS2B1017A

Herstellernummer

B1017A

Hersteller

AS2

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

48

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel querwasserdicht:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja