Startseite

ACOME S.A - AS2B1067A 12 FO CLT DIEL 9/125 OS2 PE USO EST. - B1067A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1067A 12 FO CLT DIEL 9/125 OS2 PE USO EST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Kabel längswasserdicht - ja

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 2100 M

EAN

7449075754402

Artikelnummer

AS2B1067A

Herstellernummer

B1067A

Hersteller

AS2

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel metallfrei:

ja

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm