ACOME S.A - AS2B1136A 4FO CLT MET 50/125 LSZH USO INT/EST - B1136A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - zentrale Bündelader
Kabel längswasserdicht - ja
Packung
2100 M
EAN
7449076485572
Artikelnummer
AS2B1136A
Herstellernummer
B1136A
Hersteller
AS2
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel querwasserdicht:
ja
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


