Startseite

ACOME S.A - AS2B1163A 12 FO CLT MET 50/125 PE USO EST - B1163A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1163A 12 FO CLT MET 50/125 PE USO EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - Gummi

Packung

  • 2100 M

EAN

7449072630341

Artikelnummer

AS2B1163A

Herstellernummer

B1163A

Hersteller

AS2

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

Gummi

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel metallfrei:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica armato in acciaio per utilizzo all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)