Startseite

ACOME S.A - AS2B1204A 6 FO TIGHT 9/125 OS2 LSZH USO INT/E

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1204A 6 FO TIGHT 9/125 OS2 LSZH USO INT/E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Ader-Art - Vollader

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • Mit Nagetierschutz - nein

Packung

  • 2100 M

EAN

7449076437892

Artikelnummer

AS2B1204A

Herstellernummer

B1204A

Hersteller

AS2

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

6

Ader-Art:

Vollader

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

blau

Kabel querwasserdicht:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.1 mm

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja