Startseite

ACOME S.A - AS2B1208A 4 FO TIGHT DIEL 50/125 LSZH USO INT - B1208A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1208A 4 FO TIGHT DIEL 50/125 LSZH USO INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Vollader

  • Kabel längswasserdicht - ja

Packung

  • 2100 M

EAN

7449076508806

Artikelnummer

AS2B1208A

Herstellernummer

B1208A

Hersteller

AS2

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Vollader

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel querwasserdicht:

ja

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja