Startseite

ACOME S.A - AS2B1223A 4 FO TIGHT 9/125 OS2 LSZH USO INT/E - B1223A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1223A 4 FO TIGHT 9/125 OS2 LSZH USO INT/E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Vollader

  • Kabel längswasserdicht - ja

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 2100 M

EAN

7449076508820

Artikelnummer

AS2B1223A

Herstellernummer

B1223A

Hersteller

AS2

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Vollader

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel querwasserdicht:

ja

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja