Startseite

ACOME S.A - AS2M4969A-SB305 CAVO FTP4X2XAWG24/1 CAT5E LSZH - M4969A-SB305

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2M4969A-SB305 CAVO FTP4X2XAWG24/1 CAT5E LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 305 M

EAN

8013768851717

Artikelnummer

AS2M4969A-SB305

Herstellernummer

M4969A-SB305

Hersteller

AS2

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

weiß

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

50 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

25 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

78 %

Cavo ACOLAN cat. 5E F/UTP - Eca. Cavi compatibili con PoE e PoE+, applicazioni UPoE