ACOME S.A - AS2M4969A-ST1000 Cavo trasmissione dati 4 cp. conduttori - M4969A-ST1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - weiß
Mantelmaterial - sonstige
Verseilelement - Paare
Packung
1000 M
EAN
7449075607999
Artikelnummer
AS2M4969A-ST1000
Herstellernummer
M4969A-ST1000
Hersteller
AS2
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
50 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
25 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
78 %


