ACOME S.A - AS2M5007A-C100 Cavo trasmissione dati 4 cp. conduttori - M5007A-C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - weiß
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie
Packung
100 M
EAN
7449075608279
Artikelnummer
AS2M5007A-C100
Herstellernummer
M5007A-C100
Hersteller
AS2
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
weiß
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.535 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
78 %


