Startseite

AERTECNICA S.P.A. - ATNAP330 TUBO EASY SACK - AP330

KopierenKopieren
AERTECNICA S.P.A. - ATNAP330 TUBO EASY SACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 60 mm

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025219032941

Artikelnummer

ATNAP330

Herstellernummer

AP330

Hersteller

ATN

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

25 mm

Breite:

60 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

110 mm

TUBÒ Easy Sack è una pratica sacca porta prolunga e porta spazzole realizzata in resistente nylon 840 denari. Dotata di chiusura con cerniera rinforzata e maniglie laterali che le permettono di essere appesa. Per essere appesa utilizzare gancio in metallo cod. AP332. Dimensioni: 35x22x16 cm (LXPXH). Peso: 0,35 Kg