Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0133001A-12 FOBO1 GU10 ON/OFF - 0133001A-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378309663

Artikelnummer

ACL0133001A-12

Herstellernummer

0133001A-12

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

80 mm

Höhe/Tiefe:

239 mm

Geeignet für Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Länge:

146 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0133001A-12 - FOBO1 GU10 ON OFF