Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0237003A-830-19 JUNO 10W WB ON/OFF - 0237003A-830-19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 800 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 142 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378125041

Artikelnummer

ACL0237003A-830-19

Herstellernummer

0237003A-830-19

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

142 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

hochglänzend

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

156 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0237003A-830-19 - JUNO 10W WB ON OFF