ARCLUCE S.P.A. - ACL0237003A-830-24 JUNO 10W WB ON/OFF - 0237003A-830-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 800 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 142 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378125058
Artikelnummer
ACL0237003A-830-24
Herstellernummer
0237003A-830-24
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
142 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1500...1500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Reflektor:
hochglänzend
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
156 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



