Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0246000A-840-12 VIZOR 58W WB L=1200 ON/OFF - 0246000A-840-12

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0246000A-840-12 VIZOR 58W WB L=1200 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2900 lm

  • Max. Systemleistung - 58 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Länge - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378196829

Artikelnummer

ACL0246000A-840-12

Herstellernummer

0246000A-840-12

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2900 lm

Max. Systemleistung:

58 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

1200 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

127 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

42 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Corpo in alluminio estruso. Testate in zama pressofusa. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.Lenti LED in PMMA. Ottica controllata antiabbagliamento in tecnopolimero nero con LED incassato per l’emissione diretta e luce diffusa per l’emissione indiretta. Sorgente: LED, 4000K, 24W, 2900lm, CRI>80. Sorgente indiretta: LED, 4000K, 23W, 4250lm, CRI>80