Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0258021A-840-11 INTIS210 SOSP. 35W FB ON/OFF - 0258021A-840-11

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0258021A-840-11 INTIS210 SOSP. 35W FB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4700 lm

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 211 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378199370

Artikelnummer

ACL0258021A-840-11

Herstellernummer

0258021A-840-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4700 lm

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

211 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

1722...1722 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

220 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100). Rosone in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Cablaggio su piastra asportabile in acciaio zincato. Riflettore in alluminio 99,98 anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato di spessore 4mm resistente agli shock termici. Sorgente: LED, 4000K, 32W, 4700lm, CRI>80