ARCLUCE S.P.A. - ACL0322001C-830-30 RAY25 2W EL INOX REM-D - 0322001C-830-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378050053
Artikelnummer
ACL0322001C-830-30
Herstellernummer
0322001C-830-30
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
35 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



