Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0322003C-830-30 RAY25 2W WB INOX REM-D - 0322003C-830-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378044205

Artikelnummer

ACL0322003C-830-30

Herstellernummer

0322003C-830-30

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

35 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0322003C-830-30 - RAY25 2W WB INOX REM-D