ARCLUCE S.P.A. - ACL0360001A-930-21 TANTUM60 8W FB OR. ON/OFF - 0360001A-930-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP23
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378121548
Artikelnummer
ACL0360001A-930-21
Herstellernummer
0360001A-930-21
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
590 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
59 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
75 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



