Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0361001A-830-12 QUANTUM80 14W GCO NERO C/V ON/OFF - 0361001A-830-12

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0361001A-830-12 QUANTUM80 14W GCO NERO C/V ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378208737

Artikelnummer

ACL0361001A-830-12

Herstellernummer

0361001A-830-12

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1750 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Einbaubreite:

85 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

97 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

85 mm

Länge:

97 mm

Reflektorfarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Cornice in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. A richiesta: cablaggio per una lampada di emergenza sempre accesa - autonomia 3ore. Riflettore in alluminio 99,98 anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato resistente agli shock termici. Installazione a incasso. Fissaggio con molle a filo in acciaio con copertura in tecnopolimero. Sorgente: LED, 3000K, 12W, 1750lm, CRI>80