Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0361001A-830-21 QUANTUM80 14W GCO NERO C/V ON/OFF - 0361001A-830-21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378122101

Artikelnummer

ACL0361001A-830-21

Herstellernummer

0361001A-830-21

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

90 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

97 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

97 mm

Reflektorfarbe:

schwarz

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0361001A-830-21 - QUANTUM80 14W GCO NERO C V ON OFF