ARCLUCE S.P.A. - ACL0364012A-840-11 QUANTUM130 21W WB ON/OFF - 0364012A-840-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP23
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378140761
Artikelnummer
ACL0364012A-840-11
Herstellernummer
0364012A-840-11
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Lampenleistung:
19...19 W
Einbaubreite:
130 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
141 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
130 mm
Länge:
141 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



