ARCLUCE S.P.A. - ACL0366003A-830-11 TANTUM80 14W GCO NERO C/VETRO ON/OFF - 0366003A-830-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378121845
Artikelnummer
ACL0366003A-830-11
Herstellernummer
0366003A-830-11
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
sonstige
Außendurchmesser:
97 mm
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Reflektorfarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



