ARCLUCE S.P.A. - ACL0373002A-830-21 RAY-LINEA 20W EL L=646 ON/OFF - 0373002A-830-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2000 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8054378097690
Artikelnummer
ACL0373002A-830-21
Herstellernummer
0373002A-830-21
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
646 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
100 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Einbaulänge:
640 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Einbaubreite:
85 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


