ARCLUCE S.P.A. - ACL0485022A-830-16 KRION 28W FB L=639 ON/OFF - 0485022A-830-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 28 W
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2750 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8054378204494
Artikelnummer
ACL0485022A-830-16
Herstellernummer
0485022A-830-16
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
28 W
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2750 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
639 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
104 mm
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
88 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


