ARCLUCE S.P.A. - ACL0671000A-830-21 EQOS1 PRO. 120W COB R.ALL. SIMM. ON/OFF - 0671000A-830-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 116 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
EAN
8054378326684
Artikelnummer
ACL0671000A-830-21
Herstellernummer
0671000A-830-21
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
116 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
12600 lm
Lichtstrom:
15100...15100 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Höhe/Tiefe:
394 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
111...111 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
91 mm
Leuchtenlichtausbeute:
136 lm/W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
315 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


