Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0671000A-840-16 EQOS1 PRO. 120W COB R.ALL. SIMM. ON/OFF - 0671000A-840-16

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0671000A-840-16 EQOS1 PRO. 120W COB R.ALL. SIMM. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 116 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378326707

Artikelnummer

ACL0671000A-840-16

Herstellernummer

0671000A-840-16

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

116 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13300 lm

Lichtstrom:

15600...15600 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Höhe/Tiefe:

394 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

111...111 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

91 mm

Leuchtenlichtausbeute:

143 lm/W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

315 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore con corpo in alluminio pressofuso, verniciatura a polvere poliestere in doppio strato. Guarnizioni in gomma siliconica, viteria in acciaio inos AISI 316. 111 W. Simmetrica. 15900 lm. 4000K. Colore Grigio