ARCLUCE S.P.A. - ACL0682003C-840-30 TITO25 2W MB INOX REM-D - 0682003C-840-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8054378119170
Artikelnummer
ACL0682003C-840-30
Herstellernummer
0682003C-840-30
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
240 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
69 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
49 mm
Länge:
77 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



