Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0682005C-840-30 TITO25 2W WB INOX REM-D - 0682005C-840-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378119200

Artikelnummer

ACL0682005C-840-30

Herstellernummer

0682005C-840-30

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

240 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

25 mm

Höhe/Tiefe:

69 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

44 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0682005C-840-30 - TITO25 2W WB INOX REM-D