ARCLUCE S.P.A. - ACL0682006C-830-30 TITO25 SPIKE 2W WB INOX REM-D - 0682006C-830-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8054378163289
Artikelnummer
ACL0682006C-830-30
Herstellernummer
0682006C-830-30
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
25 mm
Höhe/Tiefe:
57 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
55 mm
Länge:
76 mm
Nennstrom:
700...700 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



