ARCLUCE S.P.A. - ACL0683007C-30 TITO55 3W RGB WB INOX REM-D - 0683007C-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378059841
Artikelnummer
ACL0683007C-30
Herstellernummer
0683007C-30
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
81 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Breite:
55 mm
Länge:
93 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



