Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0688001C-830-30 TITO90 12W WB COB REM-D - 0688001C-830-30

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0688001C-830-30 TITO90 12W WB COB REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378208461

Artikelnummer

ACL0688001C-830-30

Herstellernummer

0688001C-830-30

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1750 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

91 mm

Höhe/Tiefe:

108 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

118 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L. Guarnizioni in gomma siliconica. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Possibilità di installazione con picchetto. Pressacavo M16in acciaio inox AISI 316L. Staffa di sostegno in acciaio inox AISI 316L. Fornito completo di cavo d'alimentazione (3m).Apparecchio resistente a sommersione fino a 1 metro di profondità, per installazione in vasche e fontane, bordi piscine. Sorgente: LED, 3000K, 12W, 1750lm, CRI>80