Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0765024C-830-30 QUAD200 32W MB C/INOX REM-D - 0765024C-830-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3500 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378153426

Artikelnummer

ACL0765024C-830-30

Herstellernummer

0765024C-830-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

124 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

230 mm

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

1500 kg

Nennstrom:

700...700 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

230 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Faretto calpestabile, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0765024C-830-30 - QUAD200 32W MB C INOX REM-D