Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0767004C-830-30 INGR25 2W WB INOX TONDA REM-D - 0767004C-830-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 220 lm

  • Einbaudurchmesser - 110 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378089251

Artikelnummer

ACL0767004C-830-30

Herstellernummer

0767004C-830-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220 lm

Einbaudurchmesser:

110 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

34 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

1000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Faretto calpestabile, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0767004C-830-30 - INGR25 2W WB INOX TONDA REM-D