ARCLUCE S.P.A. - ACL0767006C-830-30 INGR25 2W WB INOX TONDA FILO REM-D - 0767006C-830-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 220 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 20...240 V
Packung
1 ST
EAN
8054378154300
Artikelnummer
ACL0767006C-830-30
Herstellernummer
0767006C-830-30
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
20...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
33 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Max. Belastung:
1000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



