ARCLUCE S.P.A. - ACL0773007A-830-21 LINEA-IN 40W FB L=1246 ON/OFF - 0773007A-830-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4000 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033765674119
Artikelnummer
ACL0773007A-830-21
Herstellernummer
0773007A-830-21
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
100 mm
Einbaubreite:
180 mm
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
1000 kg
Einbaulänge:
180 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1246 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



