Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0779033A-840-30 INGR260 20W COB FB INOX TONDA ON/OFF - 0779033A-840-30

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0779033A-840-30 INGR260 20W COB FB INOX TONDA ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2750 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378201783

Artikelnummer

ACL0779033A-840-30

Herstellernummer

0779033A-840-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2750 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

275 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

416 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L. Guarnizioni in gomma siliconica. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 1000Kg. Apparecchio calpestabile. Sorgente: LED, 4000K, 17W, 2750lm, CRI>80