ARCLUCE S.P.A. - ACL0868002A-840-16 QUADRIO180 45W OPALE H=3435 ON/OFF - 0868002A-840-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 3935 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378096648
Artikelnummer
ACL0868002A-840-16
Herstellernummer
0868002A-840-16
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
3935 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4320 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
18
Schutzklasse:
II



