ARCLUCE S.P.A. - ACL0870001A-840-21 K-IK180 12W RADIALE H=250 ON/OFF - 0870001A-840-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378092664
Artikelnummer
ACL0870001A-840-21
Herstellernummer
0870001A-840-21
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
250 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
960 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
184 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I



