Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0875022A-830-16 LUNIO 80W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF - 0875022A-830-16

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0875022A-830-16 LUNIO 80W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 377 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378206504

Artikelnummer

ACL0875022A-830-16

Herstellernummer

0875022A-830-16

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

377 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8250 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

520 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.Sezionatore che disinserisce automaticamente la linea di alimentazione all'apertura del corpo. Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete sino a 4kV. Riflettore in alluminio 99,98 anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato di spessore 5mm resistente agli shock termici. Installazione a testa-palo. Fornito completo di cavo con connettore presa-spina IP66 con ghiera di bloccaggio per cavi da 9 a 12mm0.15m). Sorgente: LED, 3000K, 73W, 8250lm, CRI>80. Efficacia apparecchio: 84lm/W