ARCLUCE S.P.A. - ACL1095110A-070 DRIVER INDIP. 20W/700mA IP20 ON/OFF - 1095110A-070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378345852
Artikelnummer
ACL1095110A-070
Herstellernummer
1095110A-070
Hersteller
ACL
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
115 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


