Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0180004A-940-12 CORE3 29W MB ON/OFF - 0180004A-940-12

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0180004A-940-12 CORE3 29W MB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378196287

Artikelnummer

ACL0180004A-940-12

Herstellernummer

0180004A-940-12

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3200 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

98 mm

Höhe/Tiefe:

253 mm

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Gamma di spot a binario pensata per mettere in mostra al meglio capi di abbigliamento, prodotti o esposizioni. Con un design pulito e robusto è la soluzione ideale per esercizi commerciali, showroom e punti vendita. Corpo in alluminio estruso e anello inalluminio pressofuso. Schermo di protezione in vetro, riflettore in alluminio e lenti LED in PMMA per una migliore performance. Completa la gamma la versione con Zoom, con fascio regolabile per adattarsi ad ogni tipo di esigenza. Sorgente: LED, 4000K, 29W, 3200lm, CRI>90. Colore Nero. Efficacia apparecchio: 82lm/W. Ottica 24 °