Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0180010A-930-12 CORE5 42W NB ON/OFF - 0180010A-930-12

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0180010A-930-12 CORE5 42W NB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378196508

Artikelnummer

ACL0180010A-930-12

Herstellernummer

0180010A-930-12

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4850 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

125 mm

Höhe/Tiefe:

309 mm

Geeignet für Lampenleistung:

42...42 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Gamma di spot a binario pensata per mettere in mostra al meglio capi di abbigliamento, prodotti o esposizioni. Con un design pulito e robusto è la soluzione ideale per esercizi commerciali, showroom e punti vendita. Corpo in alluminio estruso e anello inalluminio pressofuso. Schermo di protezione in vetro, riflettore in alluminio e lenti LED in PMMA per una migliore performance. Completa la gamma la versione con Zoom, con fascio regolabile per adattarsi ad ogni tipo di esigenza. Sorgente: LED, 3000K, 42W, 4850lm, CRI>90. Efficacia apparecchio: 81lm/W. Ottica: narrow 12°. Colore Nero