ARCLUCE S.P.A. - ACL0360002A-930-11 TANTUM60 8W MB OR. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Schutzart (IP) - IP23 
- Gehäusefarbe - weiß 
- Nennspannung - 220...240 V 
- Mit Leuchtmittel - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8054378121449
Artikelnummer
ACL0360002A-930-11
Herstellernummer
0360002A-930-11
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
590 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
59 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
75 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein