ARCLUCE S.P.A. - ACL0363027A-840-21 TANTUM210 49W VB S.FILO R.ME. ON/OFF - 0363027A-840-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378120718
Artikelnummer
ACL0363027A-840-21
Herstellernummer
0363027A-840-21
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
133 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
218 mm
Geeignet für Lampenleistung:
44...44 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


