Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0364007A-830-11 QUANTUM130 21W VB ON/OFF - 0364007A-830-11

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0364007A-830-11 QUANTUM130 21W VB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378209178

Artikelnummer

ACL0364007A-830-11

Herstellernummer

0364007A-830-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

105 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Einbaubreite:

130 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

141 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

130 mm

Länge:

141 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Cornice in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. A richiesta: cablaggio per una lampada di emergenza sempre accesa - autonomia 3ore. Riflettore in alluminio 99,98 anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato resistente agli shock termici. Installazione a incasso. Fissaggio con molle a filo in acciaio con copertura in tecnopolimero. Sorgente: LED, 3000K, 18W, 2000lm, CRI>80. Controllo: ON/OFF