Startseite

ARCLUCE S.P.A. - ACL0365013A-830-11 TANTUM170 19W VB S.FILO R.ME. ON/OFF - 0365013A-830-11

KopierenKopieren
ARCLUCE S.P.A. - ACL0365013A-830-11 TANTUM170 19W VB S.FILO R.ME. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378119965

Artikelnummer

ACL0365013A-830-11

Herstellernummer

0365013A-830-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

183 mm

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0365013A-830-11 - TANTUM170 19W VB S.FILO R.ME. ON OFF